TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3089949
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 4700 .. 5300 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488899493
Sonepar Artikelnummer
120865217
Hersteller Artikelnummer
3089949
Hersteller Typ
WLB32ZC285PBQMEF
Hersteller Artikel Nr.:
3089949
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4700 .. 5300 K
Länge:
298 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
90 .. 264 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Breite:
32 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.591 kg


