TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3091621
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - grün
Länge - 186 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488916213
Sonepar Artikelnummer
120865482
Hersteller Artikelnummer
3091621
Hersteller Typ
WLS28-2XG145XQ
Hersteller Artikel Nr.:
3091621
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
grün
Länge:
186 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
325 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.242 kg


