TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096093
Schutzart (IP) - IP66
Lichtfarbe - mehrfarbig
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488960933
Sonepar Artikelnummer
120865649
Hersteller Artikelnummer
3096093
Hersteller Typ
WLS27CWR-285DSQ
Hersteller Artikel Nr.:
3096093
Schutzart (IP):
IP66
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12 .. 30 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
360 mm
Höhe/Tiefe:
360 mm
Länge:
358 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.270 kg


