TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3095967
Schutzart (IP) - IP66
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 2900 .. 3200 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488959678
Sonepar Artikelnummer
120865687
Hersteller Artikelnummer
3095967
Hersteller Typ
WLS27CWW430DSQ
Hersteller Artikel Nr.:
3095967
Schutzart (IP):
IP66
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2900 .. 3200 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12 .. 30 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
975 lm
Breite:
501 mm
Höhe/Tiefe:
501 mm
Länge:
499 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.357 kg


