TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097067
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - mehrfarbig
Länge - 609 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488970673
Sonepar Artikelnummer
120865894
Hersteller Artikelnummer
3097067
Hersteller Typ
WLS28-2XWR-570DXQ
Hersteller Artikel Nr.:
3097067
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Länge:
609 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.502 kg


