TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802020
Schutzart (IP) - IP66
Lichtfarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488013882
Sonepar Artikelnummer
120868322
Hersteller Artikelnummer
3802020
Hersteller Typ
WLS27XWGRXX3-0570DS24Q
Hersteller Artikel Nr.:
3802020
Schutzart (IP):
IP66
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
21.6 .. 28.8 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
633.5 mm
Höhe/Tiefe:
633.5 mm
Länge:
631.5 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.440 kg


