TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097615
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - mehrfarbig
Länge - 334 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488976156
Sonepar Artikelnummer
120868352
Hersteller Artikelnummer
3097615
Hersteller Typ
WLS28-2CWR2-285DSQ
Hersteller Artikel Nr.:
3097615
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Länge:
334 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.332 kg


