Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3092275

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Lichtfarbe - weiß

  • Farbtemperatur - 4700 .. 5300 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488922757

Sonepar Artikelnummer

120869122

Hersteller Artikelnummer

3092275

Hersteller Typ

WLB32ZC285QM

Hersteller Artikel Nr.:

3092275

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP50

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4700 .. 5300 K

Länge:

298 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennspannung:

90 .. 264 V

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Breite:

32 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.426 kg

LED-Linienleuchte, im Metallgehäuse, Kaskadierbar, AN / AUS Schalter, Betriebsspannung: 90...264 VAC, Farbe: Weiß