TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087485
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 4700 .. 5300 K
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488874858
Sonepar Artikelnummer
120869280
Hersteller Artikelnummer
3087485
Hersteller Typ
WLB32C285PB
Hersteller Artikel Nr.:
3087485
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4700 .. 5300 K
Länge:
313 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Nennstrom:
310 mA
Geeignet für Lampenleistung:
7.44 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Breite:
31.9 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.470 kg


