TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097846
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 4700 .. 5300 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488978464
Sonepar Artikelnummer
120869318
Hersteller Artikelnummer
3097846
Hersteller Typ
WLB32ZC850EMQM
Hersteller Artikel Nr.:
3097846
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4700 .. 5300 K
Länge:
932 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
90 .. 264 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Breite:
38.3 mm
Höhe/Tiefe:
50.1 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.063 kg


