TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3094675
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 2900 .. 3200 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488946753
Sonepar Artikelnummer
120869889
Hersteller Artikelnummer
3094675
Hersteller Typ
WLS28-2XWW430DXQ
Hersteller Artikel Nr.:
3094675
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2900 .. 3200 K
Länge:
468 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Nennstrom:
1010 mA
Geeignet für Lampenleistung:
12.12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
975 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.411 kg


