TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3095872
Schutzart (IP) - IP66
Geeignet für Lampenleistung - 14.64 W
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 6100 .. 7000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488958725
Sonepar Artikelnummer
120870419
Hersteller Artikelnummer
3095872
Hersteller Typ
WLS27CW570DSPWMQ
Hersteller Artikel Nr.:
3095872
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Lampenleistung:
14.64 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6100 .. 7000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12 .. 30 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300 lm
Breite:
642.5 mm
Höhe/Tiefe:
642.5 mm
Länge:
640 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.446 kg


