Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3802019

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Lichtfarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488013875

Sonepar Artikelnummer

120871437

Hersteller Artikelnummer

3802019

Hersteller Typ

WLS27XWGRXX3-0285DS24Q

Hersteller Artikel Nr.:

3802019

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

21.6 .. 28.8 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

351.5 mm

Höhe/Tiefe:

351.5 mm

Länge:

349.5 mm

Durchmesser:

27 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.260 kg

LED-Linienleuchte, im Kunststoffgehäuse, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Lichtlänge L1: 286 mm, Gehäuselänge L2: 351.5 mm, Farben: Weiß (COL 1), Grün (COL 2), Rot ( COL 3), Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten