TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3094472
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 6100 .. 7000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488944728
Sonepar Artikelnummer
120871532
Hersteller Artikelnummer
3094472
Hersteller Typ
WLS28-2XW570XMQ
Hersteller Artikel Nr.:
3094472
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6100 .. 7000 K
Länge:
639 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
35.9 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.527 kg


