Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3087756

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Lichtfarbe - weiß

  • Farbtemperatur - 6100 .. 7000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488877569

Sonepar Artikelnummer

120872603

Hersteller Artikelnummer

3087756

Hersteller Typ

WLS28-2CW430XPB

Hersteller Artikel Nr.:

3087756

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP50

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6100 .. 7000 K

Länge:

503.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennspannung:

12 .. 30 V

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

975 lm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.499 kg

LED-Linienleuchte, im Metallgehäuse, Leitungslänge2 m, An/Aus Schalter, kaskadierbar, Lichtlänge: 430mm, Betriebsspannung: 12..30V dc, Schutzart: IP50, Farbe: Weiß, Kabel, PVC, 2 m, Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten