TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092724
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - mehrfarbig
Länge - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488927240
Sonepar Artikelnummer
120872948
Hersteller Artikelnummer
3092724
Hersteller Typ
WLS28-2XWR-570SQ
Hersteller Artikel Nr.:
3092724
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Länge:
608 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.530 kg


