TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3800309
Schutzart (IP) - IP66
Geeignet für Lampenleistung - 7.2 W
Lichtfarbe - mehrfarbig
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488002121
Sonepar Artikelnummer
120873008
Hersteller Artikelnummer
3800309
Hersteller Typ
WLS27XWB-285DSQ
Hersteller Artikel Nr.:
3800309
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Lampenleistung:
7.2 W
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12 .. 30 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
351.5 mm
Höhe/Tiefe:
351.5 mm
Länge:
349.5 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.258 kg


