TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087483
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 4700 .. 5300 K
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488874834
Sonepar Artikelnummer
120874408
Hersteller Artikelnummer
3087483
Hersteller Typ
WLB32C850PBQ
Hersteller Artikel Nr.:
3087483
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4700 .. 5300 K
Länge:
884 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Nennstrom:
930 mA
Geeignet für Lampenleistung:
22.32 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Breite:
31.9 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.780 kg


