TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097828
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 4700 .. 5300 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488978280
Sonepar Artikelnummer
120875231
Hersteller Artikelnummer
3097828
Hersteller Typ
WLB32C285EMQ
Hersteller Artikel Nr.:
3097828
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4700 .. 5300 K
Länge:
390 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Breite:
38.3 mm
Höhe/Tiefe:
50.2 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.431 kg


