TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3801641
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - blau
Länge - 476 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488011475
Sonepar Artikelnummer
120876544
Hersteller Artikelnummer
3801641
Hersteller Typ
WLS28-2CB430DXQ
Hersteller Artikel Nr.:
3801641
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
blau
Länge:
476 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
975 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.411 kg


