Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Spotleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Spotleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3018757

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 94054239

  • Gewicht - 0.247 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488187576

Sonepar Artikelnummer

120859543

Hersteller Artikelnummer

3018757

Hersteller Typ

WL50SWL5

Hersteller Artikel Nr.:

3018757

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.247 kg

LED-Spotleuchte, im Metallgehäuse, Leitungslänge2 m, Betriebsspannung: 12..30V dc, Schutzart: IP69K, Metallgehäuse, Farbe: Kaltes weiß, 5° Linse, Kabel, 2m