Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Auswertegerät, für induktiven Sensor bis 250°C, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Auswertegerät, für induktiven Sensor bis 250°C, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1602411

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101170160

Sonepar Artikelnummer

120860737

Hersteller Artikelnummer

1602411

Hersteller Typ

EM30-AP6X2-H1141/S1102

Hersteller Artikel Nr.:

1602411

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

83 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.03 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.218 kg

Auswertegerät, für induktiven Sensor bis 250 °C, Gewinderohr, M30 x 1,5 , Edelstahl, 1.4571, für Temperaturen bis +70°C, Funktion nur mit Ni25-CQ40…und Ni40-CQ80…, DC 3-Draht, 10...30 VDC , Schließer, PNP-Ausgang , Steckverbinder, M12 x 1