Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Berührungsloser Drehgeber, CANopen, Premium-Line

kopierenkopieren
TURCK - Berührungsloser Drehgeber, CANopen, Premium-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1590914

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101327441

Sonepar Artikelnummer

120858605

Hersteller Artikelnummer

1590914

Hersteller Typ

RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150

Hersteller Artikel Nr.:

1590914

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

CANOpen

Durchmesser der Welle:

6 .. 6.35 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.334 kg

Berührungsloser Drehgeber, CANopen, Premium-Line, Kompaktes und robustes Gehäuse, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Status-Anzeige über LED, Positionsgeber und Aluminium-Schutzring nicht enthalten , CANopen Schnittstelle, Baudrate 10 Kbit/s bis 1 Mbit/s, Werkseinstellung 125 Kbit/s, Knotenadresse 1 bis 127, Werkseinstellung 3, Zuschaltbarer Abschlusswiderstand über CANopen-Gerätezugriff, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern , 10…30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, CAN in, CAN out, Entsprechend CiA DS-301, CiA 305, CiA 406