TURCK - Berührungsloser Drehgeber, Inkremental: 512 ppr, Premium-Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1593152
Ausführung - Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip - induktiv
Max. Impulszahl - 200
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101418248
Sonepar Artikelnummer
120859572
Hersteller Artikelnummer
1593152
Hersteller Typ
RI360P0-QR24M0-0512X2-H1181
Hersteller Artikel Nr.:
1593152
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
induktiv
Max. Impulszahl:
200
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
512
Durchmesser der Welle:
6 .. 6.35 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.336 kg


