TURCK - Berührungsloser Drehgeber, IO-Link, Premium-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590975
Ausführung - sonstige
Physikalisches Messprinzip - induktiv
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101376852
Sonepar Artikelnummer
120859068
Hersteller Artikelnummer
1590975
Hersteller Typ
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1590975
Ausführung:
sonstige
Physikalisches Messprinzip:
induktiv
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
6 .. 6.35 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.329 kg


