TURCK - Berührungsloser Drehgeber mit Edelstahlgehäuse, Analog, Prem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590977
Ausführung - sonstige
Physikalisches Messprinzip - induktiv
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101389159
Sonepar Artikelnummer
120867158
Hersteller Artikelnummer
1590977
Hersteller Typ
RI360P0-EQR24M0-ELIU5X2-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1590977
Ausführung:
sonstige
Physikalisches Messprinzip:
induktiv
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Standard für Schnittstellen:
analog
Durchmesser der Welle:
6 .. 6.35 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.375 kg


