Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Berührungsloser Drehgeber, SSI, Premium-Line

kopierenkopieren
TURCK - Berührungsloser Drehgeber, SSI, Premium-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1590905

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101544718

Sonepar Artikelnummer

120876588

Hersteller Artikelnummer

1590905

Hersteller Typ

RI360P0-QR24M0-HESG25X3-H1181

Hersteller Artikel Nr.:

1590905

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

SSI

Durchmesser der Welle:

6 .. 6.35 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.340 kg

Berührungsloser Drehgeber, SSI, Premium-Line, Kompaktes und robustes Gehäuse, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Status-Anzeige über LED, Positionsgeber und Aluminium-Schutzring nicht enthalten , SSI-Ausgang, 25 Bit, gray kodiert, SSI-Taktrate: 62,5 KHz … 1 MHz, Single- oder Multiturnbetrieb, Datenrahmenlänge sowie Bit-Kodierung parametrierbar via PACTware mit Programmierbox USB-2-IOL-0002 und Adapterkabel RKC8.302T-1,5-RSC4T/TX320, Defaulteinstellung: Singleturn Bit 0 … Bit 15, Multiturn Bit 16 … Bit 21, Status Bit 22 … Bit 24, Nullpunkt, Synchron-/Asynchronbetrieb und Wirkrichtung einstellbar über Easy Teach , Kompatibel zu allen gängigen SSI-Mastergeräten, Im Synchronbetrieb Master-seitig Jitter < 5 µs erforderlich, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern , 15…30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig