TURCK - Bildverarbeitung, Axiale Beleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075524
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 2.087 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488755249
Sonepar Artikelnummer
120861134
Hersteller Artikelnummer
3075524
Hersteller Typ
LEDRO100W-D
Hersteller Artikel Nr.:
3075524
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
2.087 kg
Bildverarbeitung, Axiale Beleuchtung, Leitungslänge2 m, Axiale Beleuchtung, Schutzklasse: IP40, Farbe: Rot, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m


