TURCK - Bildverarbeitung, BCR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3090791
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.626 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488907914
Sonepar Artikelnummer
120859260
Hersteller Artikelnummer
3090791
Hersteller Typ
IVU2PTBB12
Hersteller Artikel Nr.:
3090791
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.626 kg
Barcodeleser - Bildsensor, Barcodeleser - Bildsensor, Brennweite 25 mm, Zweite IVU-Generation, Interner Speicher für 30 Inspektionen, 1/3'' CMOS, 752x480 Pixel, Integrierte Ringleuchte: Blau, Schutzart IP67, Externer Blitz-Ausgang +5VDC, Externer Triggereingang, 12mm Linse, M12x1, Display: Integriertes 68,5mm-LCD-Farbdisplay, 320 x 240 transreflektiv, Betriebsspannung :10…30 VDC, Stecker M12x1, 12-polig, Drei PNP/NPN-Schaltausgänge, über Software auswählbar, USB-2.0-Host: M8 Kupplung, 4-polig, Ethernet über Stecker M8x1, 4-polig, Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC


