Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Bildverarbeitung, BCR

kopierenkopieren
TURCK - Bildverarbeitung, BCR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3090876

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.572 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488908768

Sonepar Artikelnummer

120860654

Hersteller Artikelnummer

3090876

Hersteller Typ

IVU2PTBW12

Hersteller Artikel Nr.:

3090876

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.572 kg

Barcodeleser - Bildsensor, Barcodeleser - Bildsensor, Brennweite 25 mm, Zweite IVU-Generation, Interner Speicher für 30 Inspektionen, 1/3'' CMOS, 752x480 Pixel, Integrierte Ringleuchte: Weiß, Schutzart IP67, Externer Blitz-Ausgang +5VDC, Externer Triggereingang, 12mm Linse, M12x1, Display: Integriertes 68,5mm-LCD-Farbdisplay, 320 x 240 transreflektiv, Betriebsspannung :10…30 VDC, Stecker M12x1, 12-polig, Drei PNP/NPN-Schaltausgänge, über Software auswählbar, USB-2.0-Host: M8 Kupplung, 4-polig, Ethernet über Stecker M8x1, 4-polig, Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC