TURCK - Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097352
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.163 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488973520
Sonepar Artikelnummer
120864728
Hersteller Artikelnummer
3097352
Hersteller Typ
LCF75LEVMP
Hersteller Artikel Nr.:
3097352
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.163 kg
Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv, Brennweite 75 mm, Mit Fokussperre und Blendenverriegelung, Passend für VE Smart-Kamera, 75 mm Brennweite, Minimaler Arbeitsabstand: 594 mm, Minimales Sichtfeld: 46 x 35 mm, Format: 1”


