TURCK - Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097347
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.117 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488973476
Sonepar Artikelnummer
120867290
Hersteller Artikelnummer
3097347
Hersteller Typ
LCF12LEVMP
Hersteller Artikel Nr.:
3097347
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.117 kg
Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv, Brennweite 12 mm, Mit Fokussperre und Blendenverriegelung, Passend für VE Smart-Kamera, 12 mm Brennweite, Minimaler Arbeitsabstand: 110 mm, Minimales Sichtfeld: 49 x 37 mm, Format: 2/3”


