TURCK - Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097346
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488973469
Sonepar Artikelnummer
120870437
Hersteller Artikelnummer
3097346
Hersteller Typ
LCF08LEVMP
Hersteller Artikel Nr.:
3097346
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.115 kg
Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv, Brennweite 8 mm, Mit Fokussperre und Blendenverriegelung, Passend für VE Smart-Kamera, 8 mm Brennweite, Minimaler Arbeitsabstand: 84 mm, Minimales Sichtfeld: 51 x 38 mm, Format: 1/1.8”


