TURCK - Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097345
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.128 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488973452
Sonepar Artikelnummer
120870597
Hersteller Artikelnummer
3097345
Hersteller Typ
LCF06LEVMP
Hersteller Artikel Nr.:
3097345
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.128 kg
Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv, Brennweite 6 mm, Mit Fokussperre und Blendenverriegelung, Passend für VE Smart-Kamera, 6 mm Brennweite, Minimaler Arbeitsabstand: 77 mm, Minimales Sichtfeld: 55 x 41 mm, Format: 1/1.8”


