TURCK - Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097349
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.103 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488973490
Sonepar Artikelnummer
120870756
Hersteller Artikelnummer
3097349
Hersteller Typ
LCF25LEVMP
Hersteller Artikel Nr.:
3097349
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.103 kg
Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv, Brennweite 25 mm, Mit Fokussperre und Blendenverriegelung, Passend für VE Smart-Kamera, 25 mm Brennweite, Minimaler Arbeitsabstand: 310 mm, Minimales Sichtfeld: 78 x 59 mm, Format: 2/3”


