TURCK - Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097351
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.127 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488973513
Sonepar Artikelnummer
120871382
Hersteller Artikelnummer
3097351
Hersteller Typ
LCF50LEVMP
Hersteller Artikel Nr.:
3097351
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.127 kg
Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv, Brennweite 50 mm, Mit Fokussperre und Blendenverriegelung, Passend für VE Smart-Kamera, 50 mm Brennweite, Minimaler Arbeitsabstand: 336 mm, Minimales Sichtfeld: 37 x 28 mm, Format: 2/3”


