TURCK - Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097350
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488973506
Sonepar Artikelnummer
120872525
Hersteller Artikelnummer
3097350
Hersteller Typ
LCF35LEVMP
Hersteller Artikel Nr.:
3097350
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.100 kg
Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv, Brennweite 35 mm, Mit Fokussperre und Blendenverriegelung, Passend für VE Smart-Kamera, 35 mm Brennweite, Minimaler Arbeitsabstand: 338 mm, Minimales Sichtfeld: 66 x 50 mm, Format: 2/3”


