TURCK - Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097348
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488973483
Sonepar Artikelnummer
120877127
Hersteller Artikelnummer
3097348
Hersteller Typ
LCF16LEVMP
Hersteller Artikel Nr.:
3097348
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.125 kg
Bildverarbeitung, C-Mount Objektiv, Brennweite 16 mm, Mit Fokussperre und Blendenverriegelung, Passend für VE Smart-Kamera, 16 mm Brennweite, Minimaler Arbeitsabstand: 158 mm, Minimales Sichtfeld: 53 x 40 mm, Format: 2/3”


