TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072852
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.345 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488728526
Sonepar Artikelnummer
120858100
Hersteller Artikelnummer
3072852
Hersteller Typ
LEDIA80X80QPMA
Hersteller Artikel Nr.:
3072852
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.345 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Ausleuchtung im Nahbereich, Lichtintensität regelbar, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M12x1, 0,15m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Infrarot


