TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073808
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488738082
Sonepar Artikelnummer
120860830
Hersteller Artikelnummer
3073808
Hersteller Typ
LEDRA62X62W
Hersteller Artikel Nr.:
3073808
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.160 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Ausleuchtung im Nahbereich, Lichtintensität regelbar, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Rot


