TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072271
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.354 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488722715
Sonepar Artikelnummer
120861308
Hersteller Artikelnummer
3072271
Hersteller Typ
LEDBA80X80M
Hersteller Artikel Nr.:
3072271
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.354 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Ausleuchtung im Nahbereich, Lichtintensität regelbar, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Blau


