TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073806
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.163 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488738068
Sonepar Artikelnummer
120861494
Hersteller Artikelnummer
3073806
Hersteller Typ
LEDGA62X62W
Hersteller Artikel Nr.:
3073806
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.163 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Ausleuchtung im Nahbereich, Lichtintensität regelbar, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Grün


