TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3016074
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.309 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488160746
Sonepar Artikelnummer
120863469
Hersteller Artikelnummer
3016074
Hersteller Typ
LEDWA70XD5-PM
Hersteller Artikel Nr.:
3016074
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.309 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Leitungslänge0,3 m, High-Intensity, Schutzart: IP50, Farbe: Weiß, Lichtintensität regelbar, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 0,3m


