TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073802
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.168 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488738020
Sonepar Artikelnummer
120864064
Hersteller Artikelnummer
3073802
Hersteller Typ
LEDWA62X62M
Hersteller Artikel Nr.:
3073802
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.168 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Ausleuchtung im Nahbereich, Lichtintensität regelbar, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Weiß


