TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3016051
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.282 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488160517
Sonepar Artikelnummer
120864606
Hersteller Artikelnummer
3016051
Hersteller Typ
LEDWA70XD5-PQ
Hersteller Artikel Nr.:
3016051
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.282 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Leitungslänge0,15 m, Hochintensive Flächenleuchte, Lichtintensität regelbar, Schutzklasse: IP50, Farbe: Weiß, Lichtintensität regelbar, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M12x1, 0,15m


