TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3016016
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.279 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488160166
Sonepar Artikelnummer
120866312
Hersteller Artikelnummer
3016016
Hersteller Typ
LEDWA70XD5-XQ
Hersteller Artikel Nr.:
3016016
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.279 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Leitungslänge0,15 m, Hochintensive Flächenleuchte, Schutzklasse: IP50, Farbe: Weiß, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M12x1, 0,15m


