TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069905
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.397 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488699055
Sonepar Artikelnummer
120866645
Hersteller Artikelnummer
3069905
Hersteller Typ
LEDRA80X80W
Hersteller Artikel Nr.:
3069905
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.397 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Ausleuchtung im Nahbereich, Lichtintensität regelbar, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Rot


