TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073807
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.166 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488738075
Sonepar Artikelnummer
120867352
Hersteller Artikelnummer
3073807
Hersteller Typ
LEDWA62X62W
Hersteller Artikel Nr.:
3073807
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.166 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Ausleuchtung im Nahbereich, Lichtintensität regelbar, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Weiß


