TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3019883
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.281 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488198831
Sonepar Artikelnummer
120867909
Hersteller Artikelnummer
3019883
Hersteller Typ
LEDUV395A70XD5-XQ
Hersteller Artikel Nr.:
3019883
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.281 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Leitungslänge0,15 m, High-Intensity, Schutzart: IP50, Farbe: Ultraviolett, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M12x1, 0,15m


