Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3073803

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 94054239

  • Gewicht - 0.174 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488738037

Sonepar Artikelnummer

120874888

Hersteller Artikelnummer

3073803

Hersteller Typ

LEDRA62X62M

Hersteller Artikel Nr.:

3073803

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.174 kg

Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Ausleuchtung im Nahbereich, Lichtintensität regelbar, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Rot